ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込み式ストッパー付、ナイロン車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35200155
品番
SEL-75NL S-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
50
ねじ径
M12×P1.75
軸長(mm)
25
取付高(mm)
96
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
20
ストッパー
シングルストッパー
偏心E(mm)
30
始動力(daN)
5.25
旋回始動力(daN)
10.5
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪