ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 差し込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなし差し込み式キャスター
ゴム締め式、ゴム(グレー、B入り)車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35201065
品番
GMO-150BM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ゴム締め式キャスター 一般用
車輪径D(Φmm)
150
許容荷重(daN)
110
取付高H(mm)
194
車輪幅W(mm)
32
種別
一般キャスター
材質(車輪)
ゴム(グレー・ベアリング入り)
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
45
軸長L(mm)
58
ねじ寸法T
22
始動力(daN)
17.3
旋回始動力(daN)
50
キャスタータイプ
差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※軸径はゴム外径です。