アスファルトV

(84件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4kg) 注文コード 35202377 品番 ブラック 4kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2〜3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。

ブラック 硬化時間(時間)48 用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。 仕様常温合材 成分砕石、砂、アスファルト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)330×250×40 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)1m2当り厚み3cmとして約7袋 適応下地アスファルト
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。
※使用には、2cm以下の浅く凹みの平らな箇所の補修には適しておりません。

商品説明動画

アスファルト補修材 「アスファルトV」の施工方法
この動画は、29人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 84
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-25
用途:
駐車場の穴埋め修復
製造業

駐車所のアスファルトに穴が開いてしまい、泥水がたまるのでこちらの商品で補修しました。とても簡単に補修できてその後も問題なく使用できています。

3人が参考にしています
2025-04-10
用途:
住宅近くの道
その他業種

塗装が剥がれて至る所が崩れて草が生えて草をむしると塗装面ごと取れてボロボロになっていました。量が足りない場合再注文する予定です。接着度は100%です!

1人が参考にしています
2024-12-18
用途:
駐車場舗装の穴埋め
教育・研究機関

以前にも購入したのですが、長期間保存していたにもかかわらず固着することなく、大変使い勝手が良かった。

2人が参考にしています
2024-11-08
用途:
駐車所の穴補修
i磐田化学工業株式会社 様 (製造業)

駐車場に出来たアスファルトの凹み補修用に使用しました。
簡単に使用できます。安いので、また買いたいと思います。

2人が参考にしています
2024-11-15
用途:
スロープ場所の補修

今回の補修は接着剤とバーナー併用で補修しましたが、
未補修箇所の境目を接着剤を刷毛塗りし、バーナーで炙りレンガで転圧
淵がポロポロ崩れることなくカッチカチに仕上がります。

1人が参考にしています
対象商品:
35202377
2024-06-22
用途:
駐車場の補修
東山書院 様

駐車場の補修に初めて使いました、簡単で使いやすいので次回も注文します

対象商品:
29030656
2024-03-18
用途:
私道の補修
農・林・水産業

簡単施工でアスファルト道路に空いた穴を塞げてコスパがいいと感じました。

対象商品:
35202386
2023-10-26
用途:
コンクリートの補修
小林園芸 様 (農・林・水産業)

何十年も昔のコンクリート土間のひび割れや陥没の補修に使います。 手軽に使えて耐久性もそこそこ・・・満足です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリート用補修剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/313/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする