JOB Master
JOB Masterの 電動工具・充電工具アクセサリー
JOB Masterの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
JOB Masterの ドリルチャック
ドリルチャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35205073
品番
JDA-170
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
チャック能力(mm)
1.0〜10
軸径
6.35
仕様
インパクトドリル対応キーレスタイプ
全長(mm)
98
質量(g)
200
シャンク
(六角軸)6.35mm
先端径(Φmm)
(工具刃部外)10以下