曜日別特売
MED-128 ストレートドリルEX MARVEL CORPORATION(マーベル) 35207882

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MED-128 ストレートドリルEX MARVEL CORPORATION(マーベル) 35207882
MED-128 ストレートドリルEX MARVEL CORPORATION(マーベル) 35207882

ストレートドリルEX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本
ドリル径(Φmm)12.8
12.8
12.4
12.5
12.6
12.7
12.9
13
2
6.8
6.9
7
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
8
8.5
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.1
12.2
12.3
全長(mm)152
溝長(mm)114
内容量1本注文コード35207882品番MED-128
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

切れ味抜群、驚異の耐久性。
材質はスウェーデンハイスピード鋼を使用。
先端部のクロスシンニング加工は一般鋼から難削材まで広範囲の穴あけを可能にしました。

用途
一般鉄鋼・ステンレス用
ドリル径(Φmm)
12.8
溝長(mm)
114
全長(mm)
152
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする