※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ディスコ
ディスコの 切断
ディスコの 切断砥石
ディスコの 金属用
精密切断砥石NC-S DIA-CUTT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35214891
品番
BSCD0005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
砥材にダイヤモンドを用いた、超硬の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥石周速度(m/min)
(推奨)金属(乾式)2200〜3700、(湿式)1800〜2200
非金属(乾式)1800〜2700、(湿式)1400〜1800
外径(Φmm)
255
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
31.75
砥材
ダイヤモンド
材質
超硬合金
寸法(mm)
255×1.0×31.75
タイプ
NC-S
内径(Φmm)
31.75
品種
DIA-CUT-1
適合材
超硬合金
フランジ外径(Φmm)
106.2
注意
※高速切断機ではご使用出来ません。ご使用の際は取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使い下さい。
※フランジの寸法は切断ワークの寸法・精度により大きく左右されます。