USH 14 22 5 パッキン USH型 NOK 35217375 USH 14 22 5 パッキン USH型 NOK 35217375

パッキン USH型

(70件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)14 外径D(Φmm)22 注文コード35217375 品番USH 14 22 5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は内径d・外径Dなど81種類から選べます 他の種類を見る
材質ニトリルゴム(A505) 使用温度範囲(℃)-25〜+100 最高使用圧力(MPa)14 使用流体一般石油系作動油、水グリコール系作動油、水-油エマルジョン系作動油 速度範囲(m/s)0.03〜1 種別ピストン・ロッドシール両用パッキン(一体溝装着可) タイプ標準 外径D(Φmm)22 内径d(Φmm)14 部品番号(パッキン)CU2692K0 呼び番号USH-14 RoHS指令(10物質対応)対応 幅h(mm)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 70
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
軽四ダンプの油圧シリンダーからオイル漏れ修理
サービス業

少し古い軽四ダンプの油圧シリンダーからオイル漏れが発生しました メーカーに確認した所 部品が無いとの事で色々探した結果モノタロウに単品で同サイズの物が有りましたので購入 交換する事が出来ました 特に問題なく現在使用しています。非常にラッキーでした

2025-08-10
用途:
油圧ピストン機器のシリンダーパッキンの交換

4から5年くらいするとピストンシリンダーからオイルが滲んでくるので、定期的に交換しています。漏れる前に買っておくと安心できます。

対象商品:
35217393
2025-06-09
用途:
動墳ポンプ修理
自動車・二輪車・自転車関連業

動墳ポンプのピストンパッキンが摩耗して吸水しなかったのでパッキンを交換しました。サイズもバッチリでした。

2025-02-05
用途:
ガレージジャッキメンテナンス

ALLTRADE アルミジャッキ修理で購入しました。
その辺のお店で売っていない商品のためいろいろ探しましたがモノタロウで一発ヒットでした。
このような商品が低価格で購入でき非常に満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
35217393
2025-01-24
用途:
ロータリー除雪機
株式会社生活館 様 (卸売・小売業)

ロータリー除雪機の油圧シリンダーのオイル漏れに使用しましたが、正常になりました。
ここの様な部品、簡単に手に入り嬉しく思います。

2025-04-08
用途:
修理等

安物の自転車空気入れの修理にと購入。修理部位のパッキンの入る隙間が狭かったので、多少リップ部では無い方を切り取り厚さの調整をしました。無事完了したので良かった。

2024-10-29
用途:
トイレフラッシュバルブの交換
コントレイル 様 (不動産業)

特段の問題も無く機能しており、水漏れもありません。

対象商品:
35217393
2024-06-26
用途:
高圧洗浄機のポンプ
農・林・水産業

サイズが同じなので使用しました、圧力も上がりいい感じですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする