※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UPH 8 18 8 パッキン UPH型 NOK 35218102 UPH 8 18 8 パッキン UPH型 NOK 35218102 UPH 8 18 8 パッキン UPH型 NOK 35218102

パッキン UPH型

(34件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)8 外径D(Φmm)18 注文コード35218102 品番UPH 8 18 8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は内径d・外径Dなど236種類から選べます 他の種類を見る
材質ニトリルゴム(A505) 使用温度範囲(℃)-25〜+100 最高使用圧力(MPa)14 使用流体一般石油系作動油、水グリコール系作動油、水-油エマルジョン系作動油 速度範囲(m/s)0.008〜1.0 種別ピストン・ロッドシール両用パッキン タイプ標準 外径D(Φmm)18 内径d(Φmm)8 部品番号(パッキン)CU0043D1 呼び番号UPH-8A 幅h(mm)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-20
用途:
運搬作業
自動車・二輪車・自転車関連業

古い油圧シリンダーの修理に使用しました。 若干厚みが違うものの、今のところ問題なく作動しています。 耐久性に期待します。

2025-12-18
用途:
運搬作業
自動車・二輪車・自転車関連業

古いハンドパレットの修理に使用。 メーカーが部品を供給していないため、現物を測定しダメ元で交換しました。 今のところ問題なく作動していますが、耐久性は未知数ですね。。。

2025-11-30
用途:
重機油圧シリンダー修理に
農・林・水産業

重機油圧シリンダー修理に、現物測定して注文いたしましたが、ピッタリ合って
喜んでます。

2025-04-23
用途:
油圧ジャッキの交換部品として

古いジャッキの油圧がかからず純正品を探したが古い機種のため購入できず。同等品として購入。厚さのサイズは多少不足していたが内径、外径とも同等だったので試しに交換したところ、無事取付でき油圧もかかり漏れもなく機能回復でき満足。自己責任ということでジャッキは使用しております。取付の際は向きがあるので注意が必要です。

2025-06-09
用途:
機械部品の交換
卸売・小売業

以前は別のところから仕入れていたが納期に問題があった
1週間程度で納品されるし遅れる時にはすぐに連絡あるので助かる

対象商品:
35218565
2024-12-13
用途:
ガレージジャッキのパッキン交換
製造業

ガレージジャッキが作動しなくなったので、シリンダーピストンのパッキン交換してスムーズに作動しました。サイズがあって良かったです。

2024-12-24
用途:
ジャッキのメンテナンス作業
自動車・二輪車・自転車関連業

同じサイズで、シリコン系のパッキン使いましたが、交換当初は良かったですが、二年位で自然落下し始めたので、こちらに交換予定です。耐久性を望み購入。

対象商品:
35218382
2023-12-16
用途:
フロアジャッキのメインピストン用

30年以上使用の大橋産業BALのフロアジャッキ、マンモス2.5tが上がらなくなったので分解してみるとメインピストンのパッキンが粉々になってました。あきらめて廃棄しようかと思いましたが、サイズを測ってモノタロウで検索かけたらこれがぴったりと判明!復活してン万円得しました!

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする