※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DKI 14 24 5 7 パッキンDKIシリーズ NOK 35220123 DKI 14 24 5 7 パッキンDKIシリーズ NOK 35220123 DKI 14 24 5 7 パッキンDKIシリーズ NOK 35220123

パッキンDKIシリーズ

(24件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35220123 品番 DKI 14 24 5 7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです

材質
リップ材/アイアンラバー(U801)
金属環材/冷間圧延鋼板(SPCC)
使用温度範囲(℃)-35〜+100 使用流体外部ダスト 用途往復運動用ダストシール 種別往復動用ダストシール 外径D(Φmm)24 内径d(Φmm)14 部品番号(NOK)FD0513A0 幅h(mm)7 幅t(mm)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:553

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-10
用途:
ホイールローダーの油圧シリンダー修理に使用
製造業

旧式のホイールローダーの油圧シリンダー修理用に購入、最初についていたダストシールがボロボロで全く機能しておらず、モノタロウさんで格安で入手し交換できました。サイズが判れば大体フィットするので安心ですね〜次回のメンテの時もリピートしますね、純正品で購入すると高額になるのでモノタロウさんのおかげで非常に助かります。!!

2025-05-23
用途:
ホイールローダーの油圧シリンダーオイル漏れ修理
製造業

かなり古いミツビシ製ホイールローダー(WS200)の油圧シリンダーの補修用として購入。基本、外形と内径および厚みが合致していれば装着できるので、純正品と比べて補修費用が大幅に節約できるので大変ありがたいです!

2025-08-23
用途:
油圧シリンダーの修理
有限会社鈴尚工業 様 (製造業)

自社所有のコマツSK07のバケットシリンダの修理に使用しました。
寸法も材質も問題無しです。

1人が参考にしています
対象商品:
35220166
2023-10-04
用途:
機械の修繕部品
農・林・水産業

スピードスプレーヤーの修繕部品として使用。
問題無く使用できてています。

対象商品:
35220272
2023-06-02
用途:
油圧シリンダー
中島機械店 様

ダストシールはゴミ等を除去する役目で寸法さえ合えば十分 コスパ最高

1人が参考にしています
対象商品:
35220272
2023-01-16
用途:
機械のメンテナンス時
マサムネオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

古くなってダメになってましたがモノタロウ様で迅速に発注出来て助かります。

対象商品:
35220272
2022-10-14
用途:
油圧シリンダーOH
不動産業

PC20-3ブーシリダスト用。古い機種で数十年交換していません。シリンダーのロッド経が40ミリだっらので同じ数値のものを選びました。交換後は問題ありません。同時にインナー側のシールも交換しています。

対象商品:
35220175
2022-07-23
用途:
ダストシール交換
農・林・水産業

ヤンマーのホイールローダー Y11WA の左右のブームシリンダーのダストシールに適合。セット品を買うより断然お得!!純正の値段は10倍くらいするからね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする