曜日別特売
CDM2L40-250FZ-M9BL3 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-250FZ) SMC 35220526

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-250FZ)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35220526
品番
CDM2L40-250FZ-M9BL3
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする