LBH 67 75 5 6.5 パッキンLBHシリーズ NOK 35221121

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBH 67 75 5 6.5 パッキンLBHシリーズ NOK 35221121
LBH 67 75 5 6.5 パッキンLBHシリーズ NOK 35221121
LBH 67 75 5 6.5 パッキンLBHシリーズ NOK 35221121

パッキンLBHシリーズ

(36件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)67
67
12
12.5
14
16
18
20
22
22.4
25
28
30
31.5
32
35
35.5
36
40
45
50
53
55
56
60
63
65
70
71
75
80
85
90
95
100
105
106
110
112
115
118
120
125
132
140
145
150
160
155
165
170
175
180
190
200
205
210
224
240
250
280
355
400
500
外径D(Φmm)75
75
20
20.5
22
24
26
28
30
30.4
33
36
38
39.5
40
43
43.5
44
48
53
58
61
63
64
68
71
73
80
81
85
90
95
100
105
110
115
116
120
122
125
128
133
138
145
153
158
163
173
168
174
178
183
185
188
193
194
203
213
218
223
237
256
266
296
371
375
416
520
幅t(mm)5
内容量1個注文コード35221121品番LBH 67 75 5 6.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます

用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(A505)使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト外径D(Φmm)75内径d(Φmm)67幅h(mm)6.5幅t(mm)5種別ダストシール(一体溝装着可)タイプ標準部品番号(NOK)CL0118C1呼び番号LBH-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35221042
2026-01-18
用途: メキシコビートルFuelCap

メキビーのフュエルキャップのパッキンとして使用できます

2025-08-02
用途: 油圧シリンダーパッキン
農・林・水産業

運搬車のダンプ用ピストンシリンダーパッキン劣化で油漏れで、この商品を購入し交換しました。その後4年になりますが漏れもなく順調に作動していますので材質は良いかと思います。希望耐久性最低10年と見ています。

1が参考にしています
2025-06-09
用途: 機械部品のメンテナンス
卸売・小売業

今までの仕入先は少量だと値段が高くなるのでこちらで購入
納期も早く助かっている

1が参考にしています
対象商品 : 35221042
2025-06-01
用途: パッキン

多種多様で必要サイズが探せて良かったと思います。必要なサイズがなかなか探すことが困難でしたがサイズが豊富にあり助かります。

対象商品 : 35220954
2023-11-26
用途: 車のシャフトに使用
佐藤組建設業・工事業

車のフロントシャフトオーバーホールでOリングのついでにこちらの形のゴムも交換特に不具合無く取り付け出来ました

対象商品 : 35221505
2023-06-09
用途: 機械のメンテナンス
有限会社佐野光学

へこみのある座金に埋め込まれたパッキンの交換用に探しました。
中々同じようなものが無く仕方なくこれを採用しました。
あと2mm薄い物が有ればぴったりでしたが何とか使えています。
この商品に問題がある訳ではなく無理やり代用品として使っていると言う事です。

3が参考にしています
対象商品 : 35220911
2023-02-27
用途: エンジン高圧洗浄機

ポンプの修理に使いました。何台も修理に使用し複数回注文しています。非常に便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 35220927
2023-08-25
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

安価で、品質もよく満足している。耐久性の面が気になるところ?

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする