ZHWJF ハンディウォーマー ZIPPO 35221715

ZHWJF ハンディウォーマー ZIPPO 35221715 ZHWJF ハンディウォーマー ZIPPO 35221715

ハンディウォーマー

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35221715 品番ZHWJF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1回の注油(注油カップ2杯分のオイル注入時)で発熱時間が最大約24時間と長持ちし発熱温度も一定しますので、厳寒地帯等の外での活動時に非常に威力を発揮します。
オイルを注油して使用するので、使い捨てカイロのように廃棄物が発生せず"繰り返し使用"できる、環境に優しい携帯カイロです。

セット内容カイロ本体・専用袋・注油カップ・ZIPPOオイル小缶(133mL) 材質(本体)真鍮製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(本体)100×68×15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35221715
2016-04-14
用途:
外仕事

セットするまでは面倒だが、すぐに温まり、使用感はとても良い。

対象商品:
35221715
2016-02-18
用途:
使い捨てカイロの代わり

使い捨てカイロ、今季は一度も使わなかった

対象商品:
35221715
2015-12-07
用途:
屋外作業

屋外作業で使用していますが、使い捨てカイロより暖かいのでこの冬は活躍しそうです。

対象商品:
35221715
2016-01-22
用途:
屋外での機械作整備業
農・林・水産業

直ぐに温かくなり長時間もつので便利。
余り寒くない時は、熱過ぎる感じになるので注意が必要

2015-10-29
用途:
屋外レジャー

他レビューにもありましたホット缶コーヒーの温かさが持続する感じで秋の早朝、夜の冷え込み対策にはいい感じです。

対象商品:
35221715
2015-02-08
用途:
アウトドア

とにかく安全で暖かい。

熱々の缶コーヒーの暖かさが延々と続く感じです。

釣りなどのアウトドア活動において、何時でも何処でも安全で確実に暖を取る事が出来ます。

対象商品:
35221715
2014-11-22
用途:
北国での冬作業
農・林・水産業

「火口」の評判が良くないので新品時からハッキンの火口を新規に取り寄せて使用していますが満足です(純正は不使用)。着火?も簡単で自分でオイル量を調整し無駄なく使用できるのが良い(24時間連続でカイロが必要なことは私の場合無い)。 ただ値段的には、使い捨てカイロ自体が安いので甲乙付けがたい。 今後、使い捨てカイロの値段が1.5倍になったら価格的魅力が相当出る。 寒い時のカイロは有るのと無いのでは雲泥の差があるので買ってよかったです。 あとリピート買いの人用に、オイル・計量カップ無しの「本体のみ」を安価で提供して頂ければ有り難い。

1人が参考にしています
対象商品:
35221715
2014-12-24
用途:
手先を暖めるのに使用

簡単に長時間使えて、繰り返し使えるのでECOです。
外での作業時の必需品ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする