質量(kg)9.5
色サテンシルバー
タンク容量(L)5
燃料消費量(L/h)0.310〜0.064
暖房の目安(コンクリート)4.5〜12畳(20.0m2)まで
暖房の目安(木造)4.5〜9畳(15.0m2)まで
機能ニオイカットメカ、よごれま栓5L、静音設計、秒速点火、ほこりが入りくい対流ファンガード、チャイルドロック、高知切換モード、ホーローグリル、給油時自動消火装置、24時間デジタルタイマー、対震自動消火装置、不完全燃焼防止装置付
運転音(dB)(強/弱)34/20
暖房出力(kW)3.19〜0.66
燃焼継続時間(h)(強〜弱)16.1〜78.1
点火時消費電力(W)(50/60Hz)650/650
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)454×400×309(置き台を含む)
待機時消費電力(W)(50/60Hz)0.8
燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)(強〜弱)21/21〜9.5/11