TA12A エアコン工具セット イチネンTASCO 35222153

エアコン工具セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード35222153 品番TA12A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,000
用途R22・R12・R500・R502用 セット内容ゲージマニホールドキット(TA120T-1)/フレアツール(1/4インチ〜3/4インチ)(TA550N)/チューブカッタ(3mm〜32mm)(TA560A)/リーマ(1/8インチ〜7/8インチ)(TA530)/チャージバルブ(TA166A-3)/ガス漏れ検知液(TA434C)/六角バルブキーレンチ(4mm,5mm)(TA507)/ボンベアダプタ(TA165)/トルクレンチ(17mm×17.6N・m・1/4インチフレアーナット用)(TA771B)/トルクレンチ(22mm×41.1N・m・3/8イ/ンチフレアーナット用・21mm兼用アダプター付)(TA771H)/バキュームグリス(15g)(TA116C-1)/ネジロック(フレアーナット用・50g)(TA930R)/フィンブラシ(TA505B)/ケース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ケース)460×335×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする