R22・R12・R502 シールキャップ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 35224664 品番 TA165MA
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

使用しないポートに取りつけてください。
パッキン付。

接続径1/4フレア 仕様パッキン付 ピッチ1.27 取付ネジ径1/2-20UNF

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-06
用途:
コンプレッサーバルブのシールキャップとして
株式会社テック 西営業所 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コンプレッサーバルブのシールキャップとして利用
キャップ表面のギザギザ加工で滑らないので手回しでしっかりと
固定できるため使いやすい。

対象商品:
35224664
2025-08-02
用途:
車載エアコンR12バルブキャップ
製造業

金属製のため剛性とシール加工により密閉性も上がるとぉもわれます。
低圧、高圧側に使用しました。

対象商品:
35224664
2024-04-09
用途:
ja11ジムニーエアコンR12用キャップ
サービス業

ja11ジムニーのバルブコアを交換したついでにキャップも交換しました。真鍮なので良かったです。

対象商品:
35224664
2021-10-20
用途:
車のR12エアコンバルブ
大津設備計画 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

プラよりも頑丈で質感は良いです。経年劣化で割れてしまったり無くしてしまった時に重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
35224664
2019-06-07
用途:
カーエアコンガス充填の際紛失(外したまま走行、)
株式会社 モード・サガ 様 (卸売・小売業)

シールキャップR12サイズもちろんぴったりで価格も満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
35224664
2019-09-04
用途:
マイカー整備・修理

使いかけサービス缶の缶切りバルブの閉塞のために使用。

1人が参考にしています
対象商品:
35224664
2019-08-12
用途:
エアコンポートキャップ紛失により購入
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズはピッタリ。加工品質も思ったより良好で満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする