9916 ウレタンバフ THANKSGIVING 35226344

 

9916 ウレタンバフ THANKSGIVING 35226344
9916 ウレタンバフ THANKSGIVING 35226344

ウレタンバフ

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード35226344品番9916
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

摩擦熱放出効果の高い通気性の良い素材を経験実績豊富な工場で加工接着しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外径(Φmm)150厚さ(mm)30タイプ中目内径(Φmm)20材質(フィルター)準フィルター素材採用取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35226326
2022-03-02
用途: スーパーカーのメンテ

柔らかくて良いです。ほぼすべての研磨剤に対応して良い仕上がりでした。

1が参考にしています
対象商品 : 35226326
2021-02-24
用途: コーティング前処理の仕上げ
その他業種

ソリッド黒の最終仕上げでいつもつかっています。
こちらのバフに3Mのウルトラフィーナと組み合わせていますが、個人的に相性は良いと思っていて、安定のクローザーです

1が参考にしています
対象商品 : 35226344
2020-02-21
用途: 研磨
ゼンコウ製作所製造業

使用するには良いが磨き残しができるもう少し細目でもよいのかな?

対象商品 : 35226326
2019-01-17
用途: クルマのボディ研磨

黒メタ車の仕上げ用として、モノタロウの「濃色車仕上げ用超微粒子コンパウンド」とあわせて購入・使用しました。
バフも超微粒子タイプとの事でかなり目の細かいタイプを期待していましたが、ちょっと期待ハズレでした。
作り自体はしっかりしていて普通に使用できますが、通常の細目コンパウンドで使用するタイプのバフとあまり変わりません。
もともと3Mのハード2で研磨した後の研磨キズを解消する事が目的でしたが、研磨キズまでは解消できませんでした。
※黒艶はかなり深みが増して、綺麗になりましたので、正しく磨きはできているのだと思います。

対象商品 : 35226326
2018-02-26
用途: 磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

目の細かいバフを探しておりました。あとこのサイズのものを!!
そしてこの価格!!(できればもう少し安くほしいけど)リピートで二個目です~

対象商品 : 35226326
2015-09-15
用途: 塗装の仕上げ

ふつうに問題なく使用。塗装面もツヤツヤになった

対象商品 : 35226344
2015-08-29
用途: コンパウンド

秋にコーティング前に使用します。試しに使ってみましたが馴染んでいい感触です。

対象商品 : 35226326
2014-12-12
用途: 車磨きに使用しています。
ビークル セガワ自動車・二輪車・自転車関連業

きめ細かく、マジックテープの剥がれも強いので結構長く使えて良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする