9911 ウレタンバフ THANKSGIVING 35226362 9911 ウレタンバフ THANKSGIVING 35226362

ウレタンバフ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35226362 品番 9911
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

摩擦熱放出効果の高い通気性の良い素材を経験実績豊富な工場で加工接着しています。

外径(Φmm)80 厚さ(mm)20 タイプ極細目 内径(Φmm)10 材質(フィルター)通気性が最も高い高級フィルター素材採用 取付け方法マジック式(Φ72のバフパッド) 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35226353
2016-12-20
用途:
塗装の仕上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

綺麗な仕上がりになり満足してます。次回もこれを購入したいと思います。

対象商品:
35226362
2016-04-22
用途:
磨き
トータルリペア 修理箱 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

小さいので細かい所での使用に便利です。

対象商品:
35226362
2016-07-07
用途:
車のボディ磨き
ELFER CARS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

価格的にも安めで、そこそこ使えます。

対象商品:
35226353
2014-11-02
用途:
コーティング下処理

リピート購入。
いいですよ!コーティング下地磨き、塗装後のエッジ部分、
パネルのコーナー部、細い部分、
とにかく大口径バフで磨けない部分をワンショツトコンパウンドなら
ウール、中目、このバフを使って先に仕上げてから大口径バフで
全体的に仕上げれぱ、手間と時間はかかるものの高品位な仕上がりが出来ます。
ただ、フィルター素材?なので、バフ表面のリフレッシュ時に粘りがあるので、削れずに引っ掛かって欠損します。
複数枚用意して、洗浄リフレッシュして使うと良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
35226371
2015-03-30
用途:
備品で!!

エアーポリッシャーのスペアスポンジで入手したのですが、消耗品の割りに高額感!?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする