エンジン・駆動系 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 35226685
2022-08-31
用途: tl125s イーハトーブ 修理
tl125s イーハトーブ クラッチ板張り付き修理で使用。こんなときにしか使わない工具ですが借りるあてもなく購入。インパクトドライバーで難なく取り外し、取り付け出来ました。もう使う機会は無いかもしれませんが、9.5㍉の差込角の工具を取り扱ってもらえていることに感謝いたします。
対象商品 : 35226685
2016-02-25
用途: ミニバイクのクラッチ交換作業に使用しました。
作りも丈夫で、しかも正確にできており、確実に作業できる点は信頼性が高く、安心感がある。どちらのサイズも利用しましたが、同様に使用できました。海外製のレンチも使用したことがありますが、精度が低いため、使用に不安があり、ナットをなめてしまう可能性があるため利用しなくなりました。その点この商品は、なんら不安感がなく、耐久性も問題ない感じです。、
1人が参考にしています
対象商品 : 35226685
2020-07-06
用途: カブ110のクラッチ整備に使用
モノタロウブランドのクラッチロックナットレンチ 20×24も持っていますが、この商品の爪は強度が足りません。熱処理を忘れているのかと思うくらいです。差込角9.5で統一出来たらいいと思い購入しましたが、トルクかける前の早回しにしか使っていないです。素手で回す分には問題無し。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
「エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります
関連キーワード