曜日別特売
65095 クラッチロックナットレンチ(ホンダ用30MM) DAYTONA(デイトナ) 35226694

 

65095 クラッチロックナットレンチ(ホンダ用30MM) DAYTONA(デイトナ) 35226694
65095 クラッチロックナットレンチ(ホンダ用30MM) DAYTONA(デイトナ) 35226694

クラッチロックナットレンチ(ホンダ用30MM)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35226694品番65095
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!

差込角(mm)9.5外径×内径(Φmm)30×24代表車種モンキー/バハ、ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)、モンキーR/RT など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35226694
2018-05-14
用途: バイク整備
上野電機電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすかったです。やはり専用工具は、必要ですね・。

対象商品 : 35226694
2015-09-25
用途: クラッチを外す時

オイルポンプを交換するのに使用して、中華モンキーにも問題なく使えました。
モノタロウさんオリジナルが欠品していたため、やむおえなく購入しましたが
欠品期間が長かったので残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 35226694
2015-06-04
用途: モンキーのクラッチ着脱に必須

当初、価格を優先してモノタロウブランドの同製品を注文しましたが、
在庫切れで必要な期日までに入手できなかったため、
次に安価なこの製品を選びました。
まったく問題なく使えています。

1が参考にしています
対象商品 : 35226694
2015-07-18
用途: バイク
建設業・工事業

使い易い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする