※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR-5-1N 0.24A 標準形サーマルリレー 富士電機 35227586 TR-5-1N 0.24A 標準形サーマルリレー 富士電機 35227586

標準形サーマルリレー

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35227586 品番 TR-5-1N 0.24A
参考基準価格(税別)¥5,560 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。
リセット方式の手動、自動切換えができます。
手動トリップができ、しかもトリップフリーです。
動作確認が容易です。
整定電流値の設定が容易です。
1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。

種類標準サーマルリレー 定格使用電流(A)AC24V:3(0.3)/AC110:2.5(0.3)/AC220V:2(0.3)/AC440V:1(0.3)/AC550V:0.6(0.3)/DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 定格通電電流(A)5 補助接点1a1b 長さ(mm)80 幅(mm)53 厚さ(mm)60.5 ヒートエレメント数2 ヒートエレメント定格呼び(A)0.24 ヒートエレメント定格整定範囲 (A)0.24〜0.36 形式TR-5-1N 最小適合負荷DC5V、3mA 質量(kg)0.11 消費電力(VA)2.1/極 タイプ電磁開閉器用 フレーム5-1N形 定格絶縁電圧(V)690 定格周波数(Hz)50/60 動作特性標準形 リセット方式手動 定格インパルス耐電圧(kV)6 ヒートエレメント定格(A)0.24 端子カバーなし
注意
※単独設置にする場合は単独設置ユニットをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06877491
2024-03-17
用途:
電磁開閉器交換時使用
エヌケーエフ 様 (建設業・工事業)

電磁接触器とサーマルリレーを別々に購入しました。
富士のサーマルリレーはNO,NCで接点構成がわかりやすくて
大変気に入っています。

対象商品:
06877744
2024-11-29
用途:
機械のメンテナンス
新広島テック電機 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

問題ありませんでした。無事納期に間に合いました、有難う御座いました。

対象商品:
06877482
2024-05-02
用途:
灌水のポンプに使用しました。思った以上に早く着きありがたかったです。
浦農産 様 (農・林・水産業)

他の所より安くて、メーカーもしっかりしており安心して使用できます。

対象商品:
06877507
2022-08-11
用途:
動力換気扇のスイッチ作動制御
福庭電機株式会社 様

当初用意したサーマルでは、容量オーバーのため、急遽必要になり注文しました。迅速に対応していただきお客様に迷惑かけずに済みました。

対象商品:
06877753
2019-10-08
用途:
モーターの電源の制御
梅津酒造有限会社 様

他に使っていたマグネットリレーに付いていたサーマルリレーでは容量が小さかったので、サーマル部分だけを交換しました。
問題なく使えました。

対象商品:
06877744
2017-06-10
用途:
給水ポンプの自動運転用
農・林・水産業

サーマルリレーの電流値変更に互換性があり制御盤を大きな変更を要しない。

1人が参考にしています
対象商品:
06877735
2017-04-22
用途:
交換部品

取引先では入荷が遅くなる為注文しました。早く着きやすいって素敵です

1人が参考にしています
対象商品:
07275606
2017-03-16
用途:
機械ノメンテナンス
個人のお客様

注文してから、届くのが早く生産に影響する事なく助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする