Devcon(デブコン)
ミックスノズル
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1袋(12本)
1袋(12本)
1袋(12個)
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(12本)
注文コード
35242733
品番
217014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
スクリューノズルで2液を混合しながら吐出できます。
サイズ
M
全長(mm)
80
質量(g/袋)
40
適合
PWⅠ、PWⅡ、1-ミニッツエポキシ、2-トンクリアーエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル
トラスコ品番
338-3474
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35242733
217014
41777944
DV217014
マーク5ガン専用ノズル
Devcon(デブコン)
1袋(12個)
¥
3,298
税込
¥
3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)