※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安全地帯(低臭気・重車輌タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(3.8L) 注文コード35242943 品番A25401(グレー)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥62,244
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

溶剤を含まないエポキシ系の2液混合型滑り止めコート剤。
車両交通の激しい場所や低臭が好まれる場所に適してます。
コンクリート、モルタル、各種金属、FRP(要研磨)に使用可能
作業場、仕事場における滑りや転倒防止。
耐薬品性、耐摩耗性に優れている。
非常に強い耐久性を持ち、滑り止めテープと比べても優れた耐久性を持ってます。
耐久性に優れている為滑りどめテープを使う場合と比較して張り替えの手間の削減、コストの削減に貢献できます

用途
学校、駅、食品工場、倉庫や遊戯施設等の階段や通路に。 食品工場など水濡れにより滑りが発生する床に。
フォークリフト等の通行が多いスロープに。 薬品床や工場設備等の油面床に。 ビル等建造物のエントランス、通路に。
ベランダの滑り止め、駐車場の滑り止め、ガレージの滑り止め
色調グレー 特性耐薬品、耐摩耗 硬化時間(時間)軽歩行/24(at20℃)、重歩行/72(at20℃) トラスコ品番354-2122 タイプ低臭気・重車輌タイプ(一般用) 質量(1セット)(kg)6.1 連続使用温度(℃)60 可使時間(分)60(20℃) 主な用途コンクリート 塗布面積(m2)(可能)2.0〜3.5 危険等級V 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 混合比重量/8.5:1、容積/3.75:1 塗布量(推奨)1.5〜2.5kg/m2(平面部/0.9〜1.5L/m2) 危険物の性状非水溶性
注意
※推奨塗布量・塗布可能面積は平滑下地への施工を対象とした数値です。凹凸下地を対象とした場合は塗布可能面積が小さくなる事が考えられますのでご注意ください。

商品説明動画

滑り止めコート剤安全地帯
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35242943 A25401(グレー) 46198680 AAS266JP 滑り止めコート剤 安全地帯 Devcon(デブコン) 滑り止めコート剤 安全地帯 Devcon(デブコン) 1セット 45,980 税込50,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする