Devcon(デブコン)
Devcon(デブコン)の ペイントローラー
Devcon(デブコン)の 専用ローラー
安全地帯用縮毛ローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
35242995
品番
A90031
参考基準価格(税別)
¥6,628
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
安全地帯AS2500用ローラー
用途
中目凹凸仕上げ用
トラスコ品番
354-2165
質量(g)
130
種類
ローラー
材質(ローラー部)
紙
ローラーサイズ(mm)
220
主な用途
中目凹凸仕上げ用
ローラーサイズ(inch)
9
注意
※AS-2500専用。AS-150にはご使用頂けません。