Devcon(デブコン)
Devcon(デブコン)の ペイントローラー
Devcon(デブコン)の 専用ローラー
安全地帯用紙筒ローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3本)
注文コード
35243004
品番
A90052
参考基準価格(税別)
¥916
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
安全地帯AS150,AS2500用ローラー。
用途
荒目凹凸仕上げ用
トラスコ品番
354-2203
質量(g)
70
種類
ローラー
材質(ローラー部)
紙
ローラーサイズ(mm)
100
ローラーサイズ(inch)
4