安全地帯用紙筒ローラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2本) 注文コード 35243013 品番 A90051
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

安全地帯AS150,AS2500用ローラー。

用途荒目凹凸仕上げ用 トラスコ品番354-2190 質量(g)110 種類ローラー 材質(ローラー部) ローラーサイズ(mm)220 ローラーサイズ(inch)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする