A90071 安全地帯用ハンドル Devcon(デブコン) 35243047 A90071 安全地帯用ハンドル Devcon(デブコン) 35243047 A90071 安全地帯用ハンドル Devcon(デブコン) 35243047

安全地帯用ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35243047 品番 A90071
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

安全地帯専用ローラーハンドルです。
紙管ローラー、縮毛ローラーを使用できます。

幅(mm)250 全長(mm)340 質量(g)330 材質(柄部)ポリプロピレン(PP) 材質(ハンドル部)スチール 用途安全地帯専用塗装具。 トラスコ品番354-2211 種類ハンドル 径(Φmm)40 主な用途安全地帯専用塗装具 ローラーサイズ(inch)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする