コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL

(9件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)21 注文コード35243354 品番EDL 21
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は刃径・RoHS指令など158種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)21 刃長Lc(mm)75 全長(mm)140 シャンク径(Φmm)20 トラスコ品番200-6961 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差(mm)0〜-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC)、ステンレス鋼(〜35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB)、銅合金、アルミ合金

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08123062
2021-11-22
用途:
楽器製作、木工にて
TIG(ティーアイジー) 様

ルータービットにこの長さはないので、助かりました。全く使用にも差し支え無し。

対象商品:
08123272
2019-11-01
用途:
溝加工、一般フライス加工

自分にとって定番カッターです。 各メーカから様々な素材やコーティングのエンドミルが山ほど販売されていますが、すべてEDS,EDN,EDLを基準にチェックしています。 スタンダードの良さ、安心感は貴重です。

対象商品:
05374047
2016-05-15
用途:
プラスチック樹脂切削加工
製造業

精度もいいよ

対象商品:
08123631
2015-09-03
用途:
ゴルフクラブの組み立て作業
ゴルフピット 様

刃径が細かく設定があるので助かります。

対象商品:
05374126
2014-01-28
用途:
アルミサッシの加工

パイプ状の部材(框)を裏表同時に穴あけ加工が出来る長さなので使いやすい。

対象商品:
05374031
2013-12-10
用途:
MDF 12mmを切り出す用途に使っています

セールの日に買うようにしています。シャンク径6mmのショートエンドミルと組み合わせて、コレットの交換をしなくて済むようにしています。

対象商品:
05374047
2011-06-09
用途:
フライスにて長穴加工。
東刃工業株式会社 様

折れると思い4本購入しましたが、1本で済みとても良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
05374101
2011-02-28
用途:
ザグリなど
有限会社頼鉄工所 様

特筆すべき点は何もないが、普通に使えています。摩耗も普通です。弊社の条件では欠損は出てないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする