※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディーゼルマシナリー

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード35258334 品番10W-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

環境対策型新エンジンに対応。
EGR装着エンジン(排出ガス(NOx)低減対策エンジン)に対応。
ロングライフ性能。
オイル消費量の抑制。
粘度上昇が小さい。
エンジン寿命の延長。

仕様
NOACK値:8.3
塩基価(HCl法):10.3mgKOH/g
硫酸灰分:1.79mass%
SAE10W-30 APICF-4 ベースオイル鉱物油 用途建設機械、産業用ディーゼルエンジンなど 引火点(℃)240 密度(g/cm3)0.867 流動点(℃)-32.5 危険等級V 動粘度(mm2/s)(40℃)69.56、(100℃)10.57 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数140 JASO規格DH-1 色(ASTM)L6.5 酸価(mgKOH/g)2.51 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※4トン車が侵入できない場所への配送はいたしかねます。
※配送不可の場合、ご注文後にキャンセルのご案内をさせていただきます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35258334 10W-30 34921101 10W-30 ディーゼル DH-1 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ディーゼル DH-1 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 1缶(20L) 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35258343
2023-03-02
用途:
くたびれたエンジンへ
製造業

粘度が高く、古いエンジンに最適です。
オイル食いが多少マシになります。

対象商品:
35258334
2022-03-26
用途:
自動車整備
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

ディーゼル、ディーゼルターボ共に、特に問題なく安心して使っています。大量に消費するのでいつもリピートしています。

対象商品:
35258334
2015-12-08
用途:
除雪機のエンジンオイル
ペンション夢民 様

ターボ使用にも対応でき満足の出来るオイルです。価格もリーズナブルで満足しています。配送はとても早くほぼ次の日には届きます。

対象商品:
35258334
2016-04-19
用途:
重機

よいです。値段も手頃!

対象商品:
35258334
2015-05-06
用途:
農作業機
農・林・水産業

スタンド、農機販売店まで遠いので、自分でオイル交換しています。このクラスで価格がもう少し安価であればなお嬉しいのですが、まずまず満足しています。

対象商品:
35258343
2014-06-02
用途:
船に使用します。
松山市土地改良区 様

いいオイルです。油圧計も以前より圧が上がりました。

対象商品:
35258343
2013-08-30
用途:
発電機にのオイル交換
岩原工業株式会社 様

最近 ガソリンスタンドでオイル交換出来るところが、少なくなったので 自社にてエンジンウェルダー発電機に使用しました。特に問題は無いと思います、年に2,3回使用したいと思います。

対象商品:
35258343
2013-10-04
用途:
釣船のオイルに使用

近所で買うのと同じ値段でした。外税表示なので、安いのかと勘違い。品物はこれまでも使用していたので問題ありません。

運送会社が西濃運輸でした。当方は何故か西濃運輸は1日遅れてくるので少し残念でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする