2号 パワノックWB ENEOS(JXTGエネルギー) 35258693

パワノックWB

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード35258693 品番2号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

増ちょう剤としてリチウム石けんを、基油として高度精製鉱油を用いたグリースです。耐熱性、機械的安定性、耐水性に優れ、大型車ホイールベアリングに最適なグリースです。
耐漏洩性が優れている。金属を腐食しない。

仕様
混和安定度(25℃、10万回混和):315
水洗耐水度(79℃、1h):2.3mass%
ASTM錆止め試験(25℃、48h):評点1(さびなし)
漏洩度(104.5℃、6h):0.1g
ちょう度(25℃、60回混和)271 増ちょう剤リチウム石けん 用途大型車ホイールベアリング。中大型軸受。 適点201℃ 基油鉱油 動粘度(mm2/s)(100℃)15.0 離油度(%)(100℃、24h)0.4mass 蒸発量(%)(99℃、22h)0.4mass 危険物の類別非危険物 銅板腐食(100℃、24h)変化なし 酸化安定度(kPa)(99℃、100h)25
注意
※個人宅への配送は出来ません
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35258693 2号 77436705 2号 ホイールベアリンググリース ENEOS(JXTGエネルギー) ホイールベアリンググリース ENEOS(JXTGエネルギー) 1缶(16kg) 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする