2179 クランクプーリー固定&プーラープレート アヴァンギャルド 35258806 2179 クランクプーリー固定&プーラープレート アヴァンギャルド 35258806 2179 クランクプーリー固定&プーラープレート アヴァンギャルド 35258806 2179 クランクプーリー固定&プーラープレート アヴァンギャルド 35258806 2179 クランクプーリー固定&プーラープレート アヴァンギャルド 35258806

クランクプーリー固定&プーラープレート

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード35258806 品番2179
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

サービスタップ付クランクプーリーを固定&引抜く工具です。
クランクプーリーのサービスタップにボルトで取付け、1/2sq(12.7mm)のスピンナーハンドルで供回りを防止しボルトを緩め後、引抜きボルトを取付けてプーリーを引抜きます。

付属品サービスタップ用ボルト×各2(M6×1.0 L46mm、M8×1.25 L68mm)、引抜きボルト×1(M16×2.0 L105mm)、プッシングロッド×1 プレート寸法(mm)135×50×16 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:362

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35258806
2017-05-13
用途:
Tーベルト交換時、プーリーを外す為に買った

まったく使い物にならない。仕方ないので工具を自作した。業者ではないので多分プーリーを外すことはないと思うので、一生この工具は使わない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答


この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
35258806
2016-10-31
用途:
クランクプーリー固定
農・林・水産業

強度もあって使える商品です。SSTが安く買えるのはいいことです。

1人が参考にしています
対象商品:
35258806
2015-10-21
用途:
自動車整備

2JZのクランクボルト緩め及び引き抜きに使用しました。価格的にどうかなと思っていましたが、しっかりした製品でいい買い物でした。今回は問題ありませんでしたが、他で指摘あるセンタボルトが、やや短いかなと。あと10mm程度あればgood
かも。

4人が参考にしています
対象商品:
35258806
2015-11-04
用途:
タイミングベルト交換時クランクプーリー取り外し
自動車・二輪車・自転車関連業

付属の取付けネジの強度が弱いのか、一発で折れたのは残念ですが、この値段で購入出来たので助かりました。

対象商品:
35258806
2015-05-08
用途:
名前の通りクランクプーリーの脱着

プレート固定用M8ボルトが短いため(車種により異なるかも)ホームセンターで購入をしました。プーラーを引き抜く際の押ボルトも短い。先端にパイプを繋ぎ伸延しました。この価格ならば致し方ないかもしれません。総合評価として☆4個でしょうか。

2014-11-17
用途:
スバル軽自動車クランクプーリ脱着

スバル軽自動車のEN07エンジンのクランクプーリに使用しました。
サービスタップボルトの間隔が5mm程度短く使用できませんでした。真ん中のプラーボルトの穴が必要以上に大きすぎると思いますが、輸入品のようですので改善も期待できないと思います。
 余談です。作業はカムシャフトホールディングレンチで代用したのですが、EN07エンジンのクランクプーリのサービス用のピン穴径は8.6mmくらいですので、KTCのAE81の8mmピンしか適合しないと思います。他社のピンは10mmで入りません。

6人が参考にしています
対象商品:
35258806
2014-07-31
用途:
一般整備

バッチリ使えました。
安価でですので壊れても構わない勢いで使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
35258806
2014-10-28
用途:
エンジン

使いやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする