M1-55 定性ろ紙 M1 ムンクテル 35262455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1-55 定性ろ紙 M1 ムンクテル 35262455 M1-55 定性ろ紙 M1 ムンクテル 35262455

定性ろ紙 M1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード35262455 品番M1-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥590
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

世界品質(グローバルスタンダード)のムンクテルの定性ろ紙です。
厚みが厚く、沈殿物を良く保持します。

直径(Φcm)5.5 粒子保持能(μm)12〜15 表面滑らか ろ過速度速い 灰分含有率(%)0.1 JIS規格2種相当 坪量(g/m2)120 アズワン品番1-1775-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする