※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムンクテル
ムンクテルの 分溜・分離・抽出・ろ過
ムンクテルの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
ムンクテルの 定性ろ紙
定性ろ紙 M1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
35262516
品番
M1-185
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,990
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
世界品質(グローバルスタンダード)のムンクテルの定性ろ紙です。
厚みが厚く、沈殿物を良く保持します。
直径(Φcm)
18.5
粒子保持能(μm)
12〜15
表面
滑らか
ろ過速度
速い
灰分含有率(%)
0.1
JIS規格
2種相当
坪量(g/m
2
)
120
アズワン品番
1-1775-07