耐熱ペイントコート

(84件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 35264153 品番 1064
参考基準価格(税別)¥1,848 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

高温になる金属パーツのサビや腐食を防ぐ、スプレー式耐熱塗料。
マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに塗ることで、サビや腐食の発生を防ぎます。
耐熱性のシリコーン樹脂塗料です。
硬化後の耐熱温度は600℃です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラック 用途自動車やオートバイのマフラーヤエンジンまわり、焼却炉、ストーブなど高温になる金属部分のサビや腐食の防止。 成分合成樹脂(シリコーン樹脂)、顔料、有機溶剤 トラスコ品番275-1372 質量(g)392 寸法(Φ×mm)66×163 耐熱温度(℃)600 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 84
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35264162
2025-12-23
用途:
アウトドア製品バーナー部分
農・林・水産業

ムラが出にくいとても塗りやすいスプレーです
バナー部分で火が直接出ていますが耐熱温度問題がないです

2025-06-02
用途:
ボイラーの天板の補修塗装
有限会社 カクセン 様

商品には満足しています。
使用方法の問題ではありますが、私たち素人が使う場合、噴射の勢いが強いため、距離を近づけて噴射すると、どっと出てダマを作ってしまいます。
使用方法欄に、くれぐれも近づけて噴射しないよう太字で表示していただければと思います。

2025-07-01
用途:
ローター塗装

乾きが悪いです。いつまでもベタベタしててローター向きではないかも。

1人が参考にしています
対象商品:
35264153
2024-10-12
用途:
薪ストーブの塗装に…

価格もそんなに高くなく、色の仕上がりも黒く満足のいく塗り上がりです。定期的に購入しています。

対象商品:
35264153
2024-04-24
用途:
バイクのメンテナンス
株式会社 家嵩 様

マフラー交換時に利用。何の問題もなく使用できました。満足しています。

対象商品:
35264162
2024-02-14
用途:
車体下のさび止め
農・林・水産業

車体下のさび止め用に何度か購入し、特に排気系のコーティングに使いました。
噴霧の勢いもあり最後まで塗りやすかったです。

対象商品:
35264153
2023-08-03
用途:
バイクの整備
cozycycle 様

マフラーの色塗りにしました。
余りに安いモノだとスプレーとしての機能がイマイチですが、このグレードからは綺麗に塗れます。

対象商品:
35264162
2022-12-13
用途:
メンテナンス
その他業種

車の下回りの錆止めに使用しました。きれいに仕上がりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする