曜日別特売
2027 フュエルシステム パワーブースター 呉工業(クレ) 35264266

2027 フュエルシステム パワーブースター 呉工業(クレ) 35264266
2027 フュエルシステム パワーブースター 呉工業(クレ) 35264266
2027 フュエルシステム パワーブースター 呉工業(クレ) 35264266
2027 フュエルシステム パワーブースター 呉工業(クレ) 35264266

フュエルシステム パワーブースター

(5件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本(236mL)注文コード35264266品番2027
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

燃焼効率を向上させ、パワー・トルクアップを実現する、新世代ハイパー燃焼促進剤
主成分MPCの働きで燃料を効率よく燃焼させ、エンジンのパワーを最大限に引き出します。
俊敏なレスポンスを実現し、抜群の発進・加速性能を引き出します。
エンジン内を清浄し、ノッキングを防止。さらに燃費の改善と排気ガスのクリーン化を実現します。
ガソリンエンジンにもディーゼルエンジンにも使用できます。

用途ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの燃焼効率向上によるパワーアップ。適合車ガソリン・ディーゼル車使用方法燃料50~70リットルに1本の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。質量(g)225寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×76×41危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量236mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35264266
2023-11-02
用途: ボートのデイーゼルエンジンの燃料補給時にタンクに入れる。
やしき歯科医院

回転が滑らかになり排気ガスも黒煙が減り、、エンジン音も心持ちしずかになった。

対象商品 : 35264266
2022-11-02
用途: 軽自動車に使用

高速で遠出をする時にはいつも入れてます。
トルクが上がり高速や坂道が比較的に楽に走れます。

1が参考にしています
対象商品 : 23721976
2021-06-07
用途: 多走行車のメンテナンス
サービス業

素行距離10万キロ以上の車のメンテナンスにガソリンに入れて、少しでもパワーが回復することを期待しています。入れてから100キロほど走行しましたが、心なしかエンジンの吹け上りが良くなりました。

対象商品 : 23721976
2021-06-29
用途: 燃料添加剤
卸売・小売業

トルクモリモリ。加速、燃費向上。
使用後燃費が良くなる。

1が参考にしています
対象商品 : 23721976
2020-12-10
用途: ミニサーキット
その他業種

推奨の半分の濃度でも十分パワーアップを体感しました!安い!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする