剪定鋏ユニーク

(94件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 35265081 品番 NO.101B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。
岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
包装ブリスターパック 全長(mm)180 質量(g)180 刃長(mm)約50 切断能力(mm)約10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 94
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-10
用途:
剪定時
農・林・水産業

1000円代で買える剪定ばさみは刃やねじ式カシメの部分に難ありだし、高級なものだと無くした時にショックです。切れ味、落ち葉に埋もれた時の発見率、リーズナブルな値段から、剪定ばさみに限っていうと岡恒が良いと思います。

1人が参考にしています
2025-10-15
用途:
剪定作業時
霊山寺 様 (サービス業)

モノタロウオリジナルを使用してましたが、本格的に作業する事になったので購入しました。造園屋さんもオススメだったので岡恒さんにしました。

対象商品:
35265081
2025-07-15
用途:
小枝の剪定
合同会社やまの建設 様 (建設業・工事業)

切れ味は良いと思います。大きさも手に馴染みスパスパ快適です。

2024-11-12
用途:
植栽の剪定で使っています
株式会社 建築都市研究所アーキヌーヴ 様 (サービス業)

オーソドックスな構造で、切れ味、力のかけ方 非常に使い勝手がよいハサミです。直径20〜25oくらいの枝なら落とせます。年に2〜3回研いでいるので切れ味は最高の状態で保っております。

2024-11-21
用途:
研究で使用
国立大学法人京都大学 様

樹木サンプルの根切り用のために購入しました.切れ味もよく満足しています.

2024-10-25
用途:
除草、剪定作業
昌永産業株式会社 様 (サービス業)

剪定バサミはこの製品を長く使用している。切れ味、耐久性がとても良好。

対象商品:
35265081
2024-05-31
用途:
庭の手入れ
教育・研究機関

庭の樹木や竹薮の手入れで毎日のように使用しています。
以前は、替え刃式の剪定バサミを使っていましたがすぐに切れ味が落ちるため、自宅で研いで使っている岡恒の刈込みバサミが良く切れるので同じメーカーのこの剪定バサミを求めました。間引いた竹や樹木の枝などを処理するのに重宝してます。

2024-09-03
用途:
自家用
その他業種

やはりこのメーカーは購入して間違いがない
切れ味も良く、使いごごちもストレス無く使用できます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする