使用最中にレンチより各ボックスが簡単に外れて下に落ちてしまいます。皆さん買わない方が良いですよ!1回使用して今は使用していません。
購入後昨日初めて使用しました、12ミリのナットを締め付けるためケース表示の12の表示よりソケットを取り出しレンチにセット、あれ?緩い、ソケットの表示を確認すると13ミリ、
12ミリのソケットを探すが見つからない、すべてのソケットを確認すると13ミリのソケットが2個入っていました、外観上サイズの見分けが普通のソケットよりわかりにくい為に
梱包時のミスと思われます、ソケットの交換は可能でしょうか、
この工具自体は1セット持っていると非常に便利です。
貫通タイプのレンチセットは品揃えが少ないので、重宝しますが、
工具としての出来は価格相応といったところです。
75ミリエクステンションバーのストッパー部の金属ボールは、すぐに外れて
どこかに無くなってしまいました。
価格は倍以上しても構わないので、信頼性の高い製品が欲しいところです。
貴重なご意見ありがとうございました。別途対応させていただきますので、宜しくお願い致します。
メガネレンチにラチェット機能を付けたレンチセットです。
ボックスレンチでは浅すぎるナットや突き抜けたボルトに効果絶大です。
通常ならロングソケットを使わないと廻せないボルトもOK。
ラチェットも72ギアで狭い場所でも作業でき、話題のスプライン
ソケットですので色々なナットに対応します。
こんなレンチを探してました!!