K2.010 高圧洗浄機 ケルヒャー 35265203

K2.010 高圧洗浄機 ケルヒャー 35265203 K2.010 高圧洗浄機 ケルヒャー 35265203 K2.010 高圧洗浄機 ケルヒャー 35265203

高圧洗浄機

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35265203 品番K2.010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ムラなくキレイに汚れを落とす1ジェットノズルを標準装備。
コンパクトで軽量なので移動にも便利です。

付属品トリガーガン、4m高圧ホース、ワンジェットノズル、洗浄剤吸引ホース、ホース側カップリング、本体側カップリング 電源(V)100 消費電力(W)1000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×154×252 本体質量(kg)5.1 常用吐出圧力(MPa)6 電源コード(m)5 電源周波数(Hz)50/60共用 吐出水量(L/h)280 定格使用時間(分)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35265203
2015-04-30
用途:
機器の洗浄

コンパクトなのは評価できますが、パワーが足りないのと、ノズルの調整が出来ないのが難点です。

対象商品:
35265203
2014-07-13
用途:
オートバイの洗浄

用途的には良い意味でパワーが有り過ぎず使いやすい。以前使用していたものは圧が強すぎて、ゴム部品に直接当てると切れてしまう事もあった。車やバイクの洗浄には充分だと思う

3人が参考にしています
対象商品:
35265203
2014-04-15
用途:
工場の清掃に使用
ステアフーズ株式会社 様

軽量で持ち運びやすく、工場内の汚れ落としに充分使えます。
あとは耐久性がどこまであるかです。価格も安いので、週一の利用で3年持てば上出来です。

2人が参考にしています
対象商品:
35265203
2013-04-13
用途:
トラックの足回りの清掃
株式会社システム 様

洗浄の圧がいまいち、性能表示がランク分けか数値で解るといいのですけど。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする