SC1020 スチームクリーナー ケルヒャー 35265221

SC1020 スチームクリーナー ケルヒャー 35265221 SC1020 スチームクリーナー ケルヒャー 35265221 SC1020 スチームクリーナー ケルヒャー 35265221

スチームクリーナー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35265221 品番SC1020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ボイラーで139℃に熱したスチームが汚れを浮かして落とします。
ノズル先端までムラなく高温状態を保ちます。
6分で使用可能になります。
アクセサリーは本体に収納可能。手にフィットする新形状ホース一体型ヘッドで使いやすさを高めました。
洗剤を使わず、エコ&クリーンなお掃除が可能です。

用途リビングやキッチンの床・カーペット、浴室のタイル床などに。 付属品延長パイプ2本、ノズルヘッド、フロアノズル、ブラシ、フロアノズル用クロス 電源(V)100 消費電力(W)1500 タンク容量(L)1.0 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×254×260 本体質量(kg)3.0 電源コード(m)4 吐出圧力(MPa)0.32(スチーム) 連続使用時間(分)約30 電源周波数(Hz)50/60共用 ボイラータンク加熱温度(℃)139 ヒートタイム約6分

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35265221
2013-05-28
用途:
ダニ退治、風呂場のタイル目地掃除,その他諸々。
株)四十七研究所 様

ダニ退治にスチームアイロンが有効だとネット上で見まして,それならばスチームクリーナーの方がもっと良いに違いないと思って検索した所4ー5千円から有りますが、ドイツ好きの私は迷わずケルヒャーを買いました。布団はスチームで当然湿りますから天気の良い朝スチームを当ててすぐに干しています、ダニ退治にはお薦めです。

1人が参考にしています
対象商品:
35265221
2013-04-05
用途:
機械のクリーニング
株式会社イーディーピー 様

比較的使いやすくおおむね満足しています。改善点としましては、水タンクの容量を大きくして欲しいことと、電源コードは巻き取り式にして欲しいことです。

1人が参考にしています
対象商品:
35265221
2012-11-22
用途:
冷凍庫メンテナンスなど氷ついた冷却器故障箇所などの解凍に使用します。
建設業・工事業

スタートアップの必要時間が比較的短いのと、まずまずの内容量(貯水タンク容量)で、機能的にバランスがとれているとおもいました。高額な他機種でタンク容量の大きなものを一台買うより、2台これをそろえて交互に使用するほうが作業効率もよく、価格も2台購入するほうが安いのは嬉しいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチーム洗浄機の仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/667/
2022-09-30
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

蒸気洗浄の仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/steam/
2022-09-30

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする