※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C185 VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト 35266831 C185 VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト 35266831

VベルトC形(スタンダード)

(31件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 有効ピッチ周長さ(mm)4699 種類Vベルト 注文コード35266831 品番C185
参考基準価格(税別)¥14,650 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はベルト長さ・有効ピッチ周長さ・種類など404種類から選べます 他の種類を見る

使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベルト上幅(mm)22 ベルト高さ(mm)14 長さ(mm)4699 有効ピッチ周長さ(mm)4699 JIS規格標準以外 材質ゴム タイプスタンダード 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-40〜70 角度(°)40 電気抵抗値50MΩ以上 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)224 ベルト形C

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
機械メンテナンス
製造業

出荷目安とおりの入荷で助かりました。種類も豊富で希望通りの商品が見つけやすい。今後も商品の維持をお願いします。

2024-10-03
用途:
機械の電動用

C型の小さいサイズ入手に時間が掛かるのに 当日出荷なので有難い

対象商品:
35978521
2022-11-01
用途:
農機メンテ

ハーベスタのベルト交換にて購入しました。取り換えはまだですが、年に1〜2度の使用にて、スタンダードの商品にしましたが、新品ベルトにて安心できています。

対象商品:
35978214
2023-07-13
用途:
機械を中古で購入して中のVベルトが使い物にならなかったので購入。
製造業

物ももちろんですが、発送が速かったです。さすがモノタロウさん!大変助かりました。

対象商品:
35978241
2023-02-08
用途:
機械部品
製造業

純正品とさほど変わらず使用出来ました。簡単に買えてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
35978205
2022-11-03
用途:
ハンマーナイフモアの駆動用ベルト
製造業

耐久性にも問題なく、三ツ星ベルトは愛用しています。

対象商品:
35978056
2021-09-18
用途:
農機具
農・林・水産業

C形が早く購入できるので良かったです。
次回も購入したいと思います。

対象商品:
09244706
2020-10-05
用途:
送風機のファンベルト
有限会社 小林水道 様

直ぐに入荷して助かりました また機会があれば注文したいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする