※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T5-10-75 U タイミングベルト(ポリウレタン) T5形 三ツ星ベルト 35267172 T5-10-75 U タイミングベルト(ポリウレタン) T5形 三ツ星ベルト 35267172

タイミングベルト(ポリウレタン) T5形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35267172 品番T5-10-75 U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,490
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

ポリウレタン特有の美しいカラーが機械に映え、クリーンな作業環境をつくります。
精度が要求される軽負荷伝動に最適です。
外観が美しく、接触物の汚染がないため、紙送りベルトに適します。
柔軟性に富み、小プーリー径へのなじみもよく、スムーズな駆動が可能。静かな運転ができます。

ベルト形T5 ベルト幅(mm)10 歯数75 歯ピッチ(mm)5 ベルトピッチ周長(mm)375 材質(ベルト)ポリウレタン 高さ(mm)2.2 タイプUタイプ、熱硬化タイプ 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)19 動力(kw)最大伝動/0.75 用途データライター、ファクシミリ、ミシン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35267136
2013-05-24
用途:
フライス盤の改造

フライス盤をベルトドライブ化するのに使用。問題なく使用出来ている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする