T5-10-100 U タイミングベルト(ポリウレタン) T5形 三ツ星ベルト 35267224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T5-10-100 U タイミングベルト(ポリウレタン) T5形 三ツ星ベルト 35267224
T5-10-100 U タイミングベルト(ポリウレタン) T5形 三ツ星ベルト 35267224

タイミングベルト(ポリウレタン) T5形

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード35267224品番T5-10-100 U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,730

ポリウレタン特有の美しいカラーが機械に映え、クリーンな作業環境をつくります。
精度が要求される軽負荷伝動に最適です。
外観が美しく、接触物の汚染がないため、紙送りベルトに適します。
柔軟性に富み、小プーリー径へのなじみもよく、スムーズな駆動が可能。静かな運転ができます。

用途
データライター、ファクシミリ、ミシン
ベルト形T5ベルト幅(mm)10歯数100歯ピッチ(mm)5ベルトピッチ周長(mm)500材質(ベルト)ポリウレタン高さ(mm)2.2タイプUタイプ、熱硬化タイプ種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19動力(kw)最大伝動/0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35267136
2013-05-24
用途: フライス盤の改造

フライス盤をベルトドライブ化するのに使用。問題なく使用出来ている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする