※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P22-XL-037B タイミングプーリ XL037形 B形 三ツ星ベルト 35267592 P22-XL-037B タイミングプーリ XL037形 B形 三ツ星ベルト 35267592 P22-XL-037B タイミングプーリ XL037形 B形 三ツ星ベルト 35267592

タイミングプーリ XL037形 B形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)(min)8/(max)16 歯数22 注文コード35267592 品番P22-XL-037B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,730
この商品は軸穴径d・歯数など12種類から選べます 他の種類を見る

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法D(Φmm)24 寸法H(mm)2 寸法K(mm)8 寸法LA(mm)15 寸法LB(mm)23 外径OD(Φmm)35.07 歯幅W(mm)11 軸穴径d(Φmm)(min)8/(max)16 歯数22 呼び幅(mm)37 材質焼結合金 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)9.5 適合フランジF-104328 プーリーB形 ピッチ径(Φmm)35.57 適合ベルトXL
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35267592 P22-XL-037B 47879517 22XL037B タイミングプーリ XL形 三ツ星ベルト タイミングプーリ XL形 三ツ星ベルト 1個 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする