※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P25-XL-037B タイミングプーリ XL037形 B形 三ツ星ベルト 35267617 P25-XL-037B タイミングプーリ XL037形 B形 三ツ星ベルト 35267617 P25-XL-037B タイミングプーリ XL037形 B形 三ツ星ベルト 35267617

タイミングプーリ XL037形 B形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35267617 品番 P25-XL-037B
参考基準価格(税別)¥2,440 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法D(Φmm)28 寸法H(mm)2 寸法K(mm)8 寸法LA(mm)15 寸法LB(mm)23 外径OD(Φmm)39.92 歯幅W(mm)11 軸穴径d(Φmm)(min)8/(max)19 歯数25 呼び幅(mm)37 材質焼結合金 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)9.5 適合フランジF-104432 プーリーB形 ピッチ径(Φmm)40.43 適合ベルトXL
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする