三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
タイミングプーリ XL037形 C形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35267687
品番
P10-XL-037C
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
寸法D(Φmm)
23
寸法H(mm)
2
寸法K(mm)
10
寸法LB(mm)
23
外径OD(Φmm)
15.66
歯幅W(mm)
11
軸穴径d(Φmm)
(min)4/(max)8
歯数
10
呼び幅(mm)
37
材質
焼結合金
種類
タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)
9.5
適合フランジ
F-102312
プーリー
C形
ピッチ径(Φmm)
16.17
適合ベルト
XL
注意
※こちらの商品は、下穴加工が行われておりません。軸穴径に記載の範囲で加工が可能です。
なお、メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。