※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P11-XL-037C タイミングプーリ XL037形 C形 三ツ星ベルト 35267696 P11-XL-037C タイミングプーリ XL037形 C形 三ツ星ベルト 35267696 P11-XL-037C タイミングプーリ XL037形 C形 三ツ星ベルト 35267696 P11-XL-037C タイミングプーリ XL037形 C形 三ツ星ベルト 35267696

タイミングプーリ XL037形 C形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35267696 品番 P11-XL-037C
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法D(Φmm)25 寸法H(mm)2 寸法K(mm)10 寸法LB(mm)23 外径OD(Φmm)17.28 歯幅W(mm)11 軸穴径d(Φmm)(min)5/(max)9 歯数11 呼び幅(mm)37 材質焼結合金 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)9.5 適合フランジF-102513 プーリーC形 ピッチ径(Φmm)17.79 適合ベルトXL
注意
※こちらの商品は、下穴加工が行われておりません。軸穴径に記載の範囲で加工が可能です。
なお、メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする