※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P15-XL-037C タイミングプーリ XL037形 C形 三ツ星ベルト 35267723 P15-XL-037C タイミングプーリ XL037形 C形 三ツ星ベルト 35267723 P15-XL-037C タイミングプーリ XL037形 C形 三ツ星ベルト 35267723 P15-XL-037C タイミングプーリ XL037形 C形 三ツ星ベルト 35267723

タイミングプーリ XL037形 C形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)(min)6/(max)14 注文コード35267723 品番P15-XL-037C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,160
この商品は軸穴径dなど5種類から選べます 他の種類を見る

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法D(Φmm)28 寸法H(mm)2 寸法K(mm)10 寸法LB(mm)23 外径OD(Φmm)23.75 歯幅W(mm)11 軸穴径d(Φmm)(min)6/(max)14 適合ベルト幅(mm)9.5 適合フランジF-102818 プーリーC形 ピッチ径(Φmm)24.46 適合ベルトXL
注意
※こちらの商品は、下穴加工が行われておりません。軸穴径に記載の範囲で加工が可能です。
なお、メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35267723 P15-XL-037C 36158857 P15XL037C タイミングプーリ XL形 三ツ星ベルト タイミングプーリ XL形 三ツ星ベルト 1個 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする