三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
タイミングプーリ XL037形 W形
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
65日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35267732
品番
P48-XL-037W
参考基準価格(税別)
¥6,280
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
軸穴径d(Φmm)
(min)10/(max)26
種類
タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)
9.5
呼び幅(mm)
37
材質
鋳物
歯数
48
寸法D(Φmm)
38
寸法G(mm)
5
寸法K(mm)
10
寸法E(Φmm)
64
プーリー
W形
寸法LA(mm)
15
寸法Lw(mm)
25
ピッチ径(Φmm)
77.62
適合ベルト
XL
外径OD(Φmm)
77.11
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。