※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P15-H-200A タイミングプーリ H200形 A形 三ツ星ベルト 35268913 P15-H-200A タイミングプーリ H200形 A形 三ツ星ベルト 35268913 P15-H-200A タイミングプーリ H200形 A形 三ツ星ベルト 35268913 P15-H-200A タイミングプーリ H200形 A形 三ツ星ベルト 35268913

タイミングプーリ H200形 A形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)(min)16/(max)30 注文コード35268913 品番P15-H-200A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,970
この商品は軸穴径dなど12種類から選べます 他の種類を見る

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法H(mm)2.5 寸法LA(mm)59 外径OD(Φmm)59.27 歯幅W(mm)54 軸穴径d(Φmm)(min)16/(max)30 適合ベルト幅(mm)50.8 適合フランジF-166550 プーリーA形 ピッチ径(Φmm)60.64 適合ベルトH
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35268913 P15-H-200A 36065075 P15H200A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする