※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P18-H-200A タイミングプーリ H200形 A形 三ツ星ベルト 35268931 P18-H-200A タイミングプーリ H200形 A形 三ツ星ベルト 35268931 P18-H-200A タイミングプーリ H200形 A形 三ツ星ベルト 35268931 P18-H-200A タイミングプーリ H200形 A形 三ツ星ベルト 35268931

タイミングプーリ H200形 A形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)(min)16/(max)36 注文コード35268931 品番P18-H-200A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,310
この商品は軸穴径dなど12種類から選べます 他の種類を見る

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法H(mm)2.5 寸法LA(mm)59 外径OD(Φmm)71.39 歯幅W(mm)54 軸穴径d(Φmm)(min)16/(max)36 歯数18 呼び幅(mm)200 材質鋼材 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)50.8 適合フランジF-167858 プーリーA形 ピッチ径(Φmm)72.77 適合ベルトH
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする