※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P24-H-200A タイミングプーリ H200形 A形 三ツ星ベルト 35268965 P24-H-200A タイミングプーリ H200形 A形 三ツ星ベルト 35268965 P24-H-200A タイミングプーリ H200形 A形 三ツ星ベルト 35268965 P24-H-200A タイミングプーリ H200形 A形 三ツ星ベルト 35268965

タイミングプーリ H200形 A形

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35268965 品番 P24-H-200A
参考基準価格(税別)¥10,670 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法H(mm)2.5 寸法LA(mm)59 外径OD(Φmm)95.65 歯幅W(mm)54 軸穴径d(Φmm)(min)20/(max)48 歯数24 呼び幅(mm)200 材質鋼材 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)50.8 適合フランジF-1610584 プーリーA形 ピッチ径(Φmm)97.02 適合ベルトH
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする